DCN 060-018-12R-3D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202889
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3202889
EAN / GTIN 7291075242423
Număr producător 3202889
L-Număr L24040 1027

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 16 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 6 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30.91 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 060
  • Lungime totală (OAL): 77 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 0.96 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 32 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 18.96 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate