DCN 080-012-12R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3202649
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202649
EAN/GTIN 7291075279382
Nummer fabrikant 3202649
L-nummer L24040 1089

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 72,9 mm, effectieve lengte (LU) 13,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 26,44 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 080
  • Totale lengte (OAL) 72,9 mm
  • Puntlengte (PL) 1,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 27,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 13,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles