DCN 105-032-15.87A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3202453
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202453
EAN/GTIN 7291075292459
Číslo výrobcu 3202453
Číslo L L24040 1030

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,413″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 3,77″, použitelná délka (LU) 1,32″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.413″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
  • Desetinný ekvivalent: 0.413″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 1.805″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 105
  • Celková délka (OAL): 3.77″
  • Délka špicky britu(PL): 0.075″
  • Délka upínace (LPR): 1.88″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.32″

Vhodné výrobky

Vložky