DCN 105-032-15.87A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202453
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202453
EAN/GTIN 7291075292459
Nummer fabrikant 3202453
L-nummer L24040 1030

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,413″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 3,77″, bruikbare lengte (LU) 1,32″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 1,805″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,413″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,429″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,413″
  • decimale equivalent: 0,413″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 105
  • totale lengte (OAL): 3,77″
  • -puntlengte (PL): 0,075″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,88″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,32″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles