DR26.2-052-31.75-09-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201796
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201796
EAN/GTIN 7291075185041
Číslo výrobcu 3201796
Číslo L L24150 362

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,031″, Celková délka (OAL) 6,36″, použitelná délka (LU) 2,06″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.031″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.181″
  • Desetinný ekvivalent: 1.031″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 3.329″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09
  • Celková délka (OAL): 6.36″
  • Délka upínace (LPR): 3.36″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.06″

Vhodné výrobky

Vložky