DR26.2-052-31.75-09-2D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol: 3201796
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201796
EAN / GTIN 7291075185041
Număr producător 3201796
L-Număr L24150 362

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 2xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.031″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.181″
  • Echivalent zecimal: 1.031″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
  • Lungime funcţională (LF): 3.329″
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 09
  • Lungime totală (OAL): 6.36″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.36″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3″
  • Lungime utilă (LU): 2.06″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate