DCM 200-100-25A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3200592
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200592
EAN/GTIN 7291075101584
Číslo výrobcu 3200592
Číslo L L24040 1164

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20.0, celková délka (OAL) 183 mm, efektivní délka (LU) 100 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 123.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 200-SG
  • Celková délka (OAL) 183 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.64 mm
  • Délka upínace (LPR) 127 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 100 mm

Vhodné výrobky

Vložky