• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 200-100-25A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200592
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200592
EAN / GTIN 7291075101584
Herstellernummer 3200592
L-Nummer L24040 1164

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 183 mm, Nutzlänge (LU) 100 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 123.36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 200-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 183 mm
  • Point Length (PL) 3.64 mm
  • Kraglänge (LPR) 127 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 100 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten