{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre držiak so štvorhranom | 20 mm | |
| upínač | PSC 50 | |
| Norma upínača | ISO 26623-2 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | |
| Upínacia dĺžka L1 | 75 mm | |
| B | 30 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 80 mm | |
| Druh produktu | Držiak nástrojov |
| Číslo položky | 318922 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001715685 | |
| Číslo výrobcu | PS5.V20.L11.098 |