Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, PSC-50, Nelikulmapitimelle: 20mm

Tuote nro.: 318922 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin PSC-50
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 98 mm
Kiinnityspituus L1 75 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318922 20
EAN / GTIN 2050001715685
Valmistajan numero PS5.V20.L11.098

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.