Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, PSC 50, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318922 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Holder type polygonal hollow shank taper with flat surface contact
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 50
Type of mounting spigot
Shank length 50 mm
Interface on machine side PSC 50
Gauge length 98 mm
Body length on machine side 50 mm
External diameter, tool-end 80 mm
Body length (tool side) 98 mm
Functional length 23 mm
Functional height 20 mm
Tool position left-hand
Axially offset ne
With cooling channel bore yes
Interface joint 1; joint 2
Type of product VDI tool holders
Overall length 128 mm
Overall height 80 mm
Overall width 30 mm
Standard ISO 26623-2
Through-coolant available yes
Material heat-treatable steel
Weight 1.717 kg
Content 1 pcs.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318922 20
EAN / GTIN 2050001715685
Gamintojo numeris PS5.V20.L11.098

Aprašymas

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį