P290 ACK D32-3-84-W32-12 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3181271
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181271
EAN/GTIN 7291075308181
Číslo výrobcu 3181271
Číslo L L23980 124

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných prvků (CICT) 21, délka řezu max (APMX) 84 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 21
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 84 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Vložky