P290 ACK D32-3-84-W32-12 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3181271
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181271
EAN/GTIN 7291075308181
Številka proizvajalca 3181271
L-število L23980 124

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število rezalnih elementov (CICT) 21, dolžina reza maks. (APMX) 84 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 21
  • Dolžina reza maks (APMX) 84 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse