ERCM D40-M16-12 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3181040
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181040
EAN/GTIN 7291075118162
Číslo výrobcu 3181040
Číslo L L23980 1141

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 29 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT 1205-RM
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.5 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky