ERCM D40-M16-12 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3181040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181040
EAN/GTIN 7291075118162
Nummer fabrikant 3181040
L-nummer L23980 1141

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, maximale lengte snijkanten (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 68 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) R90MT 1205-RM
  • Totale lengte (OAL) 68 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,5 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles