Sada nadstavbových čeľustí 3dielna 165

Č. pol.: 313470 165
Nastavte cenu 3 ks (115,92 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 165 mm
Dĺžka L 72,5 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 49 mm
Vzdialenosť otvorov a 18 mm
Vzdialenosť otvorov b 19 mm
Šírka drážky D 17 mm
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313470 165
EAN/GTIN 2050001929624
Číslo výrobcu 0121104

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.
Kalené.

Použitie:

Na vonkajšie a vnútorné upnutie.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

Dokúpené nástavcové a stupňovité čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na vyžiadanie.