{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors B | 40 mm | |
| Hauteur mors H | 49 mm | |
| Longueur mors L | 72,5 mm | |
| Pour diamètre de mandrin de tour | 165 mm | |
| Avec rainure | oui | |
| Largeur de rainure B2 | 17 mm | |
| Type de fixation | visser | |
| Distance entre les trous A1 | 19 mm | |
| Entr’axe par rapport au bord extérieur A2 | 18 mm | |
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type de produit | mors pour mandrins de tour | |
| Matériau | acier | |
| Surface | bruni | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 313470 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929624 | |
| Réf. fabricant | 0121104 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |