Stegöverbackar, sats 3 delar 165

Art-nr: 313470 165
Ange pris 3 st. (SEK 1360,13 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 165 mm
längd L 72,5 mm
bredd B 40 mm
höjd H 49 mm
Hålavstånd a 18 mm
Hålavstånd b 19 mm
spårbredd D 17 mm
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313470 165
EAN/GTIN 2050001929624
Tillverkarens nummer 0121104

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Härdat.

Användningsdata:

För utvändig och invändig uppspänning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

I efterhand inköpta överbackar och stegbackar måste slipas ur i chucken för rund- och plangång
  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.