Tvrdé nadstavbové čeľuste 3dielna sada 315

Č. pol.: 313250 315
Nastavte cenu 3 ks (122,96 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 107 mm
Šírka B 36 mm
Šírka drážky D 12 mm
Vzdialenosť otvorov b 54 mm
Dĺžka priehradky A 26 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313250 315
EAN/GTIN 4019208023755
Číslo výrobcu 094015

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste. V spojení so základnými čeľusťami použiteľné ako sústružnícke a vŕtacie čeľuste.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

  • Dokúpené nástavcové a stupňovité čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.