{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 36 mm | |
| Délka čelisti L | 107 mm | |
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 315 mm | |
| Upínací plocha | rýhované | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ne | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Šířka stupně B1 | 26 mm | |
| S drážkou | ano | |
| Šířka drážky B2 | 12 mm | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 | 54 mm | |
| Obsah | 3 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 313250 315 | |
| EAN / GTIN | 4019208023755 | |
| Číslo výrobce | 094015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |