Sada čeľustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené 200

Č. pol.: 312986 200
Nastavte cenu 3 ks (45,76 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 200 mm
Dĺžka L 85 mm
Šírka B 25 mm
Výška H 54 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312986 200
EAN/GTIN 4062406155100

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka