Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, kaljene 200

Št. art.: 312986 200
Nastavi ceno 3 kos (43,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina L 85 mm
Širina B 25 mm
Višina H 54 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312986 200
EAN/GTIN 4062406155100

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.
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
    za tip glave Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico