Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna 200

Artikl br.: 312986 200
Postavite cijenu 3 Piece (45,76 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 85 mm
Širina B 25 mm
Visina H 54 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312986 200
EAN / GTIN 4062406155100

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.
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
    za tip glave Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu