Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 160

Tuote nro.: 312981 160
Aseta hinta 3 kpl (27,37 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus L 78 mm
Leveys B 25 mm
Korkeus H 41,5 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312981 160
EAN / GTIN 4062406155025

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.