Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 160

Č. pol.: 312976 160
Nastavte cenu 3 ks (41,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka L 65 mm
Šírka B 20 mm
Výška H 29 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Závit M10
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312976 160
EAN/GTIN 4062406154974

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.