Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 160

Artikl br.: 312976 160
Postavite cijenu 3 Piece (41,16 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 65 mm
Širina B 20 mm
Visina H 29 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Navoji M10
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312976 160
EAN / GTIN 4062406154974

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.