Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 160

Št. art.: 312976 160
Nastavi ceno 3 kos (38,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 160 mm
Dolžina L 65 mm
Širina B 20 mm
Višina H 29 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Navoj M10
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312976 160
EAN/GTIN 4062406154974

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.