3/8″ Nut Twister 8 mm

Č. pol.: 3128-80 8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3128-80 8mm
EAN/GTIN 4991644046362
Číslo výrobcu 3128-80 8mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 13 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 8 mm
BOLTTWISTER
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden