• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Nut Twister 8 mm

Artikel-Nr.: 3128-80 8mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3128-80 8mm
EAN / GTIN 4991644046362
Herstellernummer 3128-80 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 13 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
BOLTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän