SDK D100-105CAT50-FT Nástrčné frézy s více destičkami S/QDMT 1205 Břitové destičky. Lze použít s mnoha možnostmi rozšíření

Č. pol.: 3110580
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110580
EAN/GTIN 7291075108590
Číslo výrobcu 3110580
Číslo L L23980 2409

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50″, Cutting Diameter (DC) 3,937″, Cutting Item Count (CICT) 40, Depth of Cut maximum (APMX) 4,13″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 9,95″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Prumer rezu (DC): 3.937″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 40
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 4.13″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDMT 1205
  • Celková délka (OAL): 9.95″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky