HM390 TPK D25-28-2-W25-10 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Č. pol.: 3107272
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107272
EAN/GTIN 7291075431339
Číslo výrobcu 3107272
Číslo L L23980 1396

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 8, délka břitu max. (APMX) 28 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 28 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky