HM390 TPK D25-28-2-W25-10 Extended Flute Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107272
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107272
EAN/GTIN 7291075431339
Nummer fabrikant 3107272
L-nummer L23980 1396

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijrandlengte max. (APMX) 28 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 95 mm, bevestigingsschacht Weldon, bevestigingsschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 28 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,9 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts