H690 EWN D1.25-2-W1.25R07 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0704 Oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3107246
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107246
EAN/GTIN 7291075352658
Číslo výrobcu 3107246
Číslo L L23980 1950

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,275″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-1/2″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.275″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.109″
  • Délka hlavy (LH): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky