H690 EWN D1.25-2-W1.25R07 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0704 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalvormige snijranden

Artikelnummer: 3107246
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107246
EAN/GTIN 7291075352658
Nummer fabrikant 3107246
L-nummer L23980 1950

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,275″, Flute Count (NOF) 2, overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,275
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND) 3,109″
  • -koplengte (LH): 1-3/4″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles