HOF D1.50-04-0.75-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3106593
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106593
EAN/GTIN 7291075345629
Číslo výrobcu 3106593
Číslo L L23980 1765

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1,87″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,81″, Celková délka (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1.87″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.87″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.216″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.81″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky