HOF D1.50-04-0.75-R06 Vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde snijplaten

Artikelnummer: 3106593
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106593
EAN/GTIN 7291075345629
Nummer fabrikant 3106593
L-nummer L23980 1765

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1,87″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,81″, totale lengte (OAL) 1,77″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,87″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,87″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 4
  • diameter van de maximale snijdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de 0,216 mm (APB: 1,81″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
  • totale lengte (OAL): 1,77″
  • -gereedschapshoek (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles