HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Frézy s dlouhé nesoucí HSM90S APCR 1405 Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3106434
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106434
EAN/GTIN 7291075316919
Číslo výrobcu 3106434
Číslo L L23980 1758

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 2, délka břitu max. (APMX) 13,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, trn kulatý, trn kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 10 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky