HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106434
EAN / GTIN 7291075316919
Gyártó száma 3106434
L-szám L23980 1758

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 2, délka břitu max. (APMX) 13,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, trn kulatý, trn kulatý

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 80 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HSM90S APCR 140508R-P
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 10 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése