T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105093
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105093
EAN/GTIN 7291075237825
Číslo výrobcu 3105093
Číslo L L23980 2877

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,92″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 16, Depth of Cut maximum (APMX) 1,87″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,7″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.92″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.87″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.7″

Vhodné výrobky

Vložky