T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3105093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105093
EAN/GTIN 7291075237825
Številka proizvajalca 3105093
L-število L23980 2877

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,92 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 1,87 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,7″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,92″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 1,87″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,7″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse