T490 LNK-D40-36-2-W32-13 Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT s 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105078
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105078
EAN/GTIN 7291075237894
Číslo výrobcu 3105078
Číslo L L23980 688

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 115 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 115 mm

Vhodné výrobky

Vložky