T490 LNK-D40-36-2-W32-13 Extended Flute Endmills Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105078
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105078
EAN/GTIN 7291075237894
Nummer fabrikant 3105078
L-nummer L23980 688

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, snijkantlengte max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 115 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 115 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles