BCM D1.25-M16 Kulové frézy se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí břitové destičky s pravoúhlým ostřím pro dokončovací profilování

Č. pol.: 3104296
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104296
EAN/GTIN 7291075215724
Číslo výrobcu 3104296
Číslo L L23980 1952

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,142″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1,024″, Celková délka (OAL) 3,071″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.142″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Polomer rohu (RE): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.024″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.937″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 2.087″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D1.25-QT
  • Celková délka (OAL): 3.071″

Vhodné výrobky

Vložky