BCM D1.25-M16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104296
EAN / GTIN 7291075215724
Gyártó száma 3104296
L-szám L23980 1952

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,142 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 1,024 ″, teljes hossz (OAL) 3,071 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,142”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M16
  • Ívsugár (RE): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,024”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,937”
  • Elülső típus: A
  • Funkcionális hossz (LF): 2,087”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1,25-QT
  • Teljes hossz (OAL): 3,071”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése