HCM D20/.75-M10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104176
EAN / GTIN 7291075179477
Gyártó száma 3104176
L-szám L23980 100

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 0,37 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,37 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 37 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D200-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése