CA 1014-R-LNET12 Nastavitelné kazety pro frézy FDN/SDN-CALN 12

Č. pol.: 3103997
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103997
EAN/GTIN 7291075234350
Číslo výrobcu 3103997
Číslo L L24000 254

Popis

Popis:

Kazety, směr (HAND) pravá ruka

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní hloubka rezu (ap max) 14.6 mm
  • Efektivní hloubka rezu (ap min) 10.5 mm