CA 1014-R-LNET12 Cartucho Ajustable para Fresas de Ranurar de 3 Cortes Ajustables FDN/SDN-CALN 12

Artikel-Nr.: 3103997
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103997
EAN / GTIN 7291075234350
Herstellernummer 3103997
L-Nummer L24000 254

Beschreibung

Descripción:

Cartuchos, Cutting Direction (HAND) Right Hand

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Effective Mill Height (ap max) 14.6 mm
  • Effective Mill Height (ap min) 10.5 mm

Das könnte Sie auch interessieren