CA90 1928-L-LN15 Nastavitelná kazeta pro frézy SDN a FDN-CALN11/CALN15

Č. pol.: 3103633
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103633
EAN/GTIN 7291075237337
Číslo výrobcu 3103633
Číslo L L24000 274

Popis

Popis:

Kazety, směr (HAND) Levá ruka

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Efektivní hloubka rezu (ap max) 25.6 mm
  • Efektivní hloubka rezu (ap min) 18.9 mm