CA90 1928-L-LN15 Nastavljive kasete za SDN in FDN-CALN11/CALN15-rezkar

Št. art.: 3103633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103633
EAN/GTIN 7291075237337
Številka proizvajalca 3103633
L-število L24000 274

Opis

Opis:

Kasete, smer (HAND) Levoročno

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Efektivna višina trimerja (največ AP) 25,6 mm
  • Efektivna višina trimerja (min. AP) 18,9 mm