FF FW D80-32-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Č. pol.: 3103427
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103427
EAN/GTIN 7291075162271
Číslo výrobcu 3103427
Číslo L L23980 1138

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 75 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 59.2 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 75 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky